Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM25D 3P3T 25A - C103TM025

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM25D 3P3T 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 17,5...25 A

  • Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481999504

Elnummer

4382356

Leverandørens varenummer

C103TM025

Typebeskrivelse

4382356

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

17,5...25 A

Type kortslutningsutløsning:

Ikke forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Termisk/magnetisk utløser

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved DC:

750...750 V

Termomagnetiske vern, TM, kan benyttes på NSX100/160/250. Justerbare fra 0,7 til 1xIn på overlast, fast utløseverdi på kortsluttning. (TM200/250D; justerbar 5-10xIn). Nøyaktighet: +-20% på kortsluttning. Leveres i to versjoner: TM-D: standard-distribusjonsvern, TM-G: vern for generatormatet nett (maks 63A) Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.