Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM40D 3P3T 40A - C103TM040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 28...40 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481999528
Elnummer
4382358
Leverandørens varenummer
C103TM040
Typebeskrivelse
4382358
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
28...40 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
750...750 V