Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX250 effektbryter-TM160D 3P3T 160A - C253TM160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 112...160 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481999597
Elnummer
4382365
Leverandørens varenummer
C253TM160
Typebeskrivelse
4382365
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
112...160 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V