Schneider Electric - Termomagnetisk vern for NSX ComPacT NSX-TM160D 4P4T 160A - C164TM160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 112...160 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000261
Elnummer
4382426
Leverandørens varenummer
C164TM160
Typebeskrivelse
4382426
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
112...160 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V