Schneider Electric - TERMOSTAT ARTIC 16A GF 16A M/GULVFØLER 012323N - CCT012323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Høyde - 83 mm
Bredde - 83 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
Elnummer
5491415
Leverandørens varenummer
CCT012323
Typebeskrivelse
5491415
Monteringsmetode:
Innfelt
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
55 mm
PM N05