Schneider Electric - TERMOSTAT RTR-E6704 IP30 -20 +30 GR NORWESCO - 172153504101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TERMOSTAT RTR-E6704 IP30  -20 +30 GR NORWESCO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,5...0,5 K

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

  • Med mottaker - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254115776

Elnummer

5491400

Leverandørens varenummer

172153504101

Typebeskrivelse

5491400

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0,5...0,5 K

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Med mottaker:

nei

Måleområde:

-20...30 °C

Utvendig føler:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Bimetall

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

75 mm

Bredde:

75 mm

Dybde:

28 mm

Diameter:

0 mm

Bimetall termostat med utvendig regulering. Kan monteres direkte på vegg eller over veggboks. Koblingsskjema finnes på innsiden av lokket. Plasseres vanligvis 1,5 meter over gulv, beskyttet mot trekk, solstråling, varmekilder osv.