Schneider Electric - Test adapter - grå - NSYTRAFT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 4 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534423
Elnummer
1234640
Leverandørens varenummer
NSYTRAFT
Typebeskrivelse
NSYTRAFT
Tilkoblingstype:
Andre
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
4 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk