Schneider Electric - TeSys D kontaktor - 3P - <= 440 V - 25 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole - LC1D25EHE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TeSys D kontaktor - 3P - <= 440 V - 25 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480987731

Elnummer

4178448

Leverandørens varenummer

LC1D25EHE

Typebeskrivelse

LC1D25EHE

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...130 V

Nominell matespenning ved DC:

48...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...130 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

12 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

5,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

TeSys Deca Advanced kontaktor, 3 poler (3NO), for motorstyringsapplikasjoner opp til 25A/690V AC-3/3e (11kW@400V). Den har en lavforbruks 48-130V AC/DC-spole med elektronisk styring for direkte PLS-utgangstilkobling, 1NO+1NC innebygde hjelpekontakter (NC-speilsertifisert), tilkobling med skruklemmeterminaler. For driftshastigheter opp til 3600 sykluser/time og miljøer opp til 60°C, gir den høy pålitelighet og holdbarhet til krevende bruksområder. Kompakt (45 mm bredde), DIN-skinnemontering eller skrufeste. Multistandardsertifisert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), kompatibel (RoHS/REACh).