Schneider Electric - TeSys D kontaktor - 3P - <= 440 V - 40 A AC-3 - 24 V DC spole - LC1D40ABBE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 17...30 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480987816
Elnummer
4178458
Leverandørens varenummer
LC1D40ABBE
Typebeskrivelse
LC1D40ABBE
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
17...30 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
60 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
20 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
9 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei