Schneider Electric - TeSys D kontaktor - 3P - <= 440 V - 65 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole - LC1D65AEHE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TeSys D kontaktor - 3P - <= 440 V - 65 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 48...130 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 48...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 80 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480988271

Elnummer

4178455

Leverandørens varenummer

LC1D65AEHE

Typebeskrivelse

LC1D65AEHE

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

48...130 V

Nominell matespenning Us ved DC:

48...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

80 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

48...130 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

65 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

25 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

11 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

TeSys Deca Advanced kontaktor, 3 poler (3NO), for motorstyringsapplikasjoner opp til 65A/690V AC-3/3e (30kW@400V). Den har en lavforbruks 48-130V AC/DC-spole med elektronisk styring, 1NO+1NC innebygde hjelpekontakter (NC-speilsertifisert), strømtilkobling med EverLink BTR skrukoblinger, styringstilkobling med skruklemmeterminaler. For driftshastigheter opp til 3600 sykluser/time og miljøer opp til 60°C, gir den høy pålitelighet og holdbarhet til krevende bruksområder. Kompakt (55 mm bredde), DIN-skinnemontering eller skrufeste. Multistandardsertifisert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), kompatibel (RoHS/REACh).