Schneider Electric - TeSys D kontaktor 4P 80A AC-1 opptil 440V spole 24V DC Everlink - LC1DT80ABBE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 80 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489493578
Elnummer
4176478
Leverandørens varenummer
LC1DT80ABBE
Typebeskrivelse
4176478
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
80 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja


