Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole - LC2D09EHE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved DC - 48...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480987854
Elnummer
4178457
Leverandørens varenummer
LC2D09EHE
Typebeskrivelse
LC2D09EHE
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved DC:
48...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...130 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
3,73 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre