Utgått

Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 18 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole - LC2D18EHE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 18 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 18 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480987915

Elnummer

4178464

Leverandørens varenummer

LC2D18EHE

Typebeskrivelse

LC2D18EHE

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...130 V

Nominell matespenning ved DC:

48...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

18 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...130 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

7,46 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

TeSys Deca Advanced dreieretningsvender kontaktorer, 3 poler (3NO), for motorstyringsapplikasjoner opp til 18A/440V AC-3/3e (7.5kW@400V). De har lavforbruks 48-130V AC/DC spoler med elektronisk styring, 2NO+2NC innebygde hjelpekontakter (NC speilkontakter), tilkobling med skruklemmeterminaler. For driftshastigheter opp til 3600 sykluser/time og miljøer opp til 60°C, gir den høy pålitelighet og holdbarhet til krevende bruksområder. Kompakt (90 mm bredde), DIN-skinnemontering eller skruefeste. Med forhåndskablede reverserende strømkoblinger, mekanisk forrigling (uten elektrisk forrigling). Multistandardsertifisert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), kompatibel (RoHS/REACh).