Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 40 A AC-3 - 24...60 V AC/DC spole - LC2D40ABNE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Nominell matespenning ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 40 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480988080
Elnummer
4178473
Leverandørens varenummer
LC2D40ABNE
Typebeskrivelse
LC2D40ABNE
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Nominell matespenning ved DC:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
40 A
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
22,4 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre