Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 24...60 V AC/DC spole - LC2D09BNE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 24...60 V AC/DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480987847

Elnummer

4178467

Leverandørens varenummer

LC2D09BNE

Typebeskrivelse

LC2D09BNE

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...60 V

Nominell matespenning ved DC:

24...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...60 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

3,73 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

TeSys Deca Advanced dreieretningsvender kontaktorer, 3 poler (3NO), for motorstyringsapplikasjoner opp til 9A/440V AC-3/3e (4kW@400V). De har lavforbruks 24-60V AC/DC spoler med elektronisk styring, 2NO+2NC innebygde hjelpekontakter (NC speilkontakter), tilkobling med skruklemmeterminaler. For driftshastigheter opp til 3600 sykluser/time og miljøer opp til 60°C, gir den høy pålitelighet og holdbarhet til krevende bruksområder. Kompakt (90 mm bredde), DIN-skinnemontering eller skruefeste. Med forhåndskablede reverserende strømkoblinger, mekanisk forrigling (uten elektrisk forrigling). Multistandardsertifisert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), kompatibel (RoHS/REACh).