Schneider Electric - Tett Frontpl. 6Mod B300mm-Pri LVS03816 - LVS03816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Antall høydeenheter - 6
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481873934
Elnummer
2442610
Leverandørens varenummer
LVS03816
Typebeskrivelse
LVS03816
Bredde:
250 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Antall høydeenheter:
6
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Tett Frontplate 6 Moduler -bredde 300mm-passer i PrismaSeT G/P tavlesystem-300mm felt


