Schneider Electric - Tett Frontplate 1Moduler Pris LVS03801 - LVS03801

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tett Frontplate 1Moduler Pris LVS03801

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Antall høydeenheter - 1

  • Materiale - Stål

  • Type overflate - Pulverlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481872739

Elnummer

2442597

Leverandørens varenummer

LVS03801

Typebeskrivelse

LVS03801

Bredde:

500 mm

Høyde:

50 mm

Antall høydeenheter:

1

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Tett Frontplate-1 Modul-for PrismaSeT G/P tavlesystem -600/650mm