Schneider Electric - Tett Frontplate 2Moduler Pris LVS03802 - LVS03802

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tett Frontplate 2Moduler Pris LVS03802

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Antall høydeenheter - 2

  • Materiale - Stål

  • Type overflate - Pulverlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481873330

Elnummer

2442598

Leverandørens varenummer

LVS03802

Typebeskrivelse

LVS03802

Bredde:

500 mm

Høyde:

100 mm

Antall høydeenheter:

2

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Tett Frontplate 2 Moduler passer i PrismaSeT G/P tavlesystem-600/650mm felt