Schneider Electric - Tett Frontplate 5Moduler Pris LVS03805 - LVS03805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 5
Materiale - Stål
Type overflate - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481873842
Elnummer
2442601
Leverandørens varenummer
LVS03805
Typebeskrivelse
LVS03805
Bredde:
500 mm
Høyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
5
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Tett Frontplate 5 Moduler passer i PrismaSeT G/P tavlesystem-600/650mm felt


