Schneider Electric - Tett Frontplate 6Moduler Pris LVS03806 - LVS03806

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tett Frontplate 6Moduler Pris LVS03806

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Antall høydeenheter - 6

  • Materiale - Stål

  • Type overflate - Pulverlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481873859

Elnummer

2442602

Leverandørens varenummer

LVS03806

Typebeskrivelse

LVS03806

Bredde:

500 mm

Høyde:

300 mm

Antall høydeenheter:

6

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Tett frontplate for PrismaSeT P-skap og PrismaSeT G vegg-og gulvskap Passer til PrismaSeT G og P tavlesystem. Designet for horisontal montasje Passer til tavlefelt med bredde på 600/650 mm med 6 vertikale moduler. Høyde og bredde er henholdsvis 300 mm og 500 mm. Den er laget av stål. Fargen er hvit RAL 9003 og oppfyller RoHS- og REACh-standardene. Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver