Schneider Electric - TH3 Modulær Termostat +8Gr,+26 TERMOSTAT M/ROMFØLER - 15841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 0
Innstillingsområde komfort - 0...0 °C
Gangreserve - 0 h
Merkespenningsområde - 0...0 V
Merkefrekvens - 0...0 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430158417
Elnummer
5491501
Leverandørens varenummer
15841
Typebeskrivelse
5491501
Antall kanaler:
0
Innstillingsområde komfort:
0...0 °C
Gangreserve:
0 h
Merkespenningsområde:
0...0 V
Merkefrekvens:
0...0 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
0 min
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
0
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
0...0 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
0...0 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
0 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
0 A
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Monteringsdybde:
0 mm


