Schneider Electric - TH4 Mod.term +8Gr til +26Gr - CCT15841

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 8...26 °C
Gangreserve - 0 h
Kontaktutførelse - Vekselkontakt (NO/NC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480375941
Elnummer
5400573
Leverandørens varenummer
CCT15841
Typebeskrivelse
5400573
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
8...26 °C
Gangreserve:
0 h
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
0 min
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
0
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
10...10 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
5...5 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
0 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Monteringsdybde:
65 mm
Klasse for temperaturregulator:
I


