Utgått

Schneider Electric - Thalassa 7035 500X1000X420 Ip65 Gl - NSYPLA5104TG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Thalassa 7035 500X1000X420 Ip65 Gl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 420 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480774867

Elnummer

2500488

Leverandørens varenummer

NSYPLA5104TG

Typebeskrivelse

2500488

Bredde:

1000 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

420 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Polyester (PET)

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

863 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

451 N

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.