Schneider Electric - THALASSA 7035 530x430x20 GLA - NSYPLM54TG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - THALASSA 7035 530x430x20 GLA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 430 mm

  • Høyde - 530 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480776601

Elnummer

2542301

Leverandørens varenummer

NSYPLM54TG

Typebeskrivelse

2542301

Bredde:

430 mm

Høyde:

530 mm

Dybde:

200 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Polyester

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.