Schneider Electric - THALASSA 7035 850X1115X320 - NSYPLD8122G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1115 mm
Høyde - 850 mm
Dybde - 320 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480776359
Elnummer
2500885
Leverandørens varenummer
NSYPLD8122G
Typebeskrivelse
2500885
Bredde:
1115 mm
Høyde:
850 mm
Dybde:
320 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Polyester (PET)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
2
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Skråtak:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3



