Schneider Electric - THALASSA 7035 850X465X320 - NSYPLD8500G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 465 mm
Høyde - 850 mm
Dybde - 320 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480776373
Elnummer
2500886
Leverandørens varenummer
NSYPLD8500G
Typebeskrivelse
2500886
Bredde:
465 mm
Høyde:
850 mm
Dybde:
320 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Polyester (PET)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Skråtak:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X



