Schneider Electric - Thalassa 745X535X300 - NSYPLM75G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 536 mm
Høyde - 747 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480776694
Elnummer
2542315
Leverandørens varenummer
NSYPLM75G
Typebeskrivelse
NSYPLM75G
Bredde:
536 mm
Høyde:
747 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Polyester
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
182 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
706 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
143 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
430 N


