Schneider Electric - Thalassa Åpen Sok 7035 500X750X320 - NSYPLAZ573G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 750 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 320 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480775857
Elnummer
2500812
Leverandørens varenummer
NSYPLAZ573G
Typebeskrivelse
NSYPLAZ573G
Bredde:
750 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
320 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Polyester
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


