Schneider Electric - Thalassa Åpen Sok 7035 750X1250X320 - NSYPLAZ7123G

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Thalassa Åpen Sok 7035 750X1250X320

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1250 mm

  • Høyde - 750 mm

  • Dybde - 320 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480775895

Elnummer

2500839

Leverandørens varenummer

NSYPLAZ7123G

Typebeskrivelse

NSYPLAZ7123G

Bredde:

1250 mm

Høyde:

750 mm

Dybde:

320 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Polyester

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.