Schneider Electric - THORSMAN Analog Multi. Cat III - IMT23113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Maks spennings-måleområde AC - 300 V
Maks spennings-måleområde DC - 300 V
Maks strøm-måleområde DC - 0,6 A
Valg av måleområde - Manuelt
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481275745
Elnummer
8063092
Leverandørens varenummer
IMT23113
Typebeskrivelse
8063092
Indikering:
Analog
Maks spennings-måleområde AC:
300 V
Maks spennings-måleområde DC:
300 V
Maks strøm-måleområde DC:
0,6 A
Valg av måleområde:
Manuelt
Lavest oppløsning AC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
0,1 MOhm
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Frekvensmåling:
nei
Motstandtest/diodetest:
nei
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
Ja
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Maksimumsverdi lagring:
nei
Minimumsverdi lagring:
nei
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


