Schneider Electric - THORSMAN IR Thermometer 520C - IMT23107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -20...520 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481275684
Elnummer
8063095
Leverandørens varenummer
IMT23107
Typebeskrivelse
8063095
Indikering:
Digital
Måleområde:
-20...520 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
nei
Infrarød måling:
Ja
Kompakt robust og enkel å bruke. Bare sikt og trykk på knappen, les dagens overflatetemperaturer på mindre enn et sekund. Trygg måling av overflatetemperaturer på varme eller vanskelig tilgjengelige stedene


