Schneider Electric - THORSMAN Moisture Meter - IMT23108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 0...40 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Ja
Måling av materialfuktighet - Ja
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481275691
Elnummer
8063096
Leverandørens varenummer
IMT23108
Typebeskrivelse
8063096
Indikering:
Digital
Måleområde:
0...40 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
Ja
Måling av materialfuktighet:
Ja
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
nei
Dette instrumentet kan brukes til å måle fuktnivået i saget treverk (samt papir og kartong) og herdede materialer (mørtel, betong og gips). Fuktnivået vises direkte. Det kan også måle omgivelsestemperatur. Instrumentet har tre lamper som brukes til å angi gjenstandens fuktstatus under testingen. Det er bærbart og enkelt å bruke. Denne benyttes på treverk, papp, papir og andre herdede materialer som gips, betong og mørtel.


