Schneider Electric - Thorsman Nippel, M20, 6-12mm, grå - ISM71503

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Thorsman Nippel, M20, 6-12mm, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter - 6...12 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480077203

Elnummer

1280470

Leverandørens varenummer

ISM71503

Typebeskrivelse

ISM71503

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter:

6...12 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

3/4"

Gjengestigning:

2,5 mm

Gjengelengde:

9 mm

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Sekskant hjørnemål:

14 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

Ja

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

Ja

Med kontramutter:

Ja

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

Ja

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Membran

Delbart skruefeste:

Ja

Driftstemperaturområde:

-30...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Cable glands M20