Schneider Electric - Thorsman ventil plugg IPÅ68, M20, 6-12mm, rød - IMT36150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 6...12 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163494
Elnummer
2500708
Leverandørens varenummer
IMT36150
Typebeskrivelse
IMT36150
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
6...12 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
3/4"
Gjengestigning:
2,5 mm
Gjengelengde:
9 mm
Fastnøkkelbredde:
20 mm
Sekskant hjørnemål:
10 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
Ja
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3000
Bøyebeskyttelse:
Ja
Med kontramutter:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
Ja
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...960 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Skjermet:
nei


