Schneider Electric - Tidsrelé 22,5mm med forsinket utkobling med kontrollinngang 50ms-300t 1 C/O 8A 24-240V AC/DC - RE22R1CMR

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,05...1080000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480792397

Elnummer

4172023

Leverandørens varenummer

RE22R1CMR

Typebeskrivelse

4172023

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,05...1080000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

1

Antall utganger, forsinket, lukket:

1

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

73 mm

Zelio RE22 tidsrelé tilfører 2 store forbedringer til markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED-skruene til innjustering gjør at det er lett å se innstillingene på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen forenkler testing og feilsøking ved at utgangen kan testes ved et trykk på knappen.

RE22R1CMR er et tidsrelé med forsinket utkobling som aktiveres når spenningen fjernes fra kontrollinngangen Y1.
Tidsreléet kan forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC noe som gjør det anvendelig til de fleste applikasjoner.
Utgangen er 1 C/O og kan belastes med opp til 8A.

Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 10 tidsområdene.

RE22R1CMR har følgende tidsområder:
0-1 sekund
0-3 sekunder
0-10 sekunder
0-30 sekunder
0-100 sekunder
0-300 sekunder
0-30 minutter
0-300 minutter
0-30 timer
0-300 timer

Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når tidsreléet er spenningsatt.