Schneider Electric - Tidsrelé 48x48 mm multifunksjon, multispenning 0,02s-300t 2 C/O 5A 24-240V AC/DC - RE48AML12MW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsrelé 48x48 mm multifunksjon, multispenning 0,02s-300t 2 C/O 5A 24-240V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,02...1088888 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110649598

Elnummer

4176707

Leverandørens varenummer

RE48AML12MW

Typebeskrivelse

4176707

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,02...1088888 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Frontmontering:

Ja

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

Ja

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

Ja

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

5 A

Bredde:

48 mm

Høyde:

48 mm

Dybde:

80 mm

Zelio RE48 serien er en serie a tidsreléer for montering i et 48x48 mm hull direkte i tavlefronten eller i en 11-pins sokkel på en DIN-skinne.

RE48AML12MW er et multifunksjonstidsrelé med 4 forskjellige tidsreléfunksjoner.
Forsyningsspenningen kan være 24-240V AC/DC.
Tidsreléet har 2 C/O kontakter og den maksimale belastning på kontaktsettet er 5A.

RE48AML12MW har 4 forskjellige tidsreléfunksjoner som beskrives nedenfor
A: Forsinket innkobling ved spenningssetting på tidsreléet
B Justerbar puls (one-shot) som aktiveres med kontrollinngangen Y1
C: Forsinket utkobling der aktiveres når spenningen fjernes fra kontrollinngangen Y1
Di: Symmetrisk blink (puls-pause) som starter med en puls

Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 14 valgte tidsområdene.

RE48AML12MW har følgende tidsområder:
0,02-1,2 sekund
0,05-3 sekunder
0,2-12 sekunder
0,5-30 sekunder
2-120 sekunder
5-300 sekunder
0,2-12 minutter
0,5-30 minutter
2-120 minutter
5-300 minutter
0,2-12 timer
0,5-30 timer
2-120 timer
5-300 timer

Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen