Schneider Electric - Tidsrelè iRTC forsinket utkobl - A9E16067

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsrelè iRTC forsinket utkobl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Type driftspenning - AC

  • Bryterkapasitet glødelamper - 0 W

  • Bryterkapasitet lysrør DUO - 0 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480377433

Elnummer

1410173

Leverandørens varenummer

A9E16067

Typebeskrivelse

1410173

Betjeningsmåte:

Analog med enkeltfunksjon

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Type driftspenning:

AC

Bryterkapasitet glødelamper:

0 W

Bryterkapasitet lysrør DUO:

0 VA

Bryterkapasitet parallelle lysrør:

0 VA

Bryterkapasitet induktive lysrør:

0 VA

Høyde:

81 mm

iRTC tidsrelè forsinket utkobling. Releet spenningsettes på A1 og A2, vekselkontakten aktiveres når
trykknapp Y1 sluttes. Tidsforsinkelsen starter når trykknappen åpnes og vekselkontakten
åpner etter innstilt tid T.Tidsforsinkelsesreleer brukes for mindre systemer med automatisk
kontroll: ventilasjon, oppvarming, styring av persienner, rulletrapper,
pumper, belysning, signalsystemer, overvåkning osv.

(Erstatning for utgått produkt Elnr 1461007 - Schneider referanse 16067)