Schneider Electric - Tidsrelé multifunksjon m/17,5mm bred 0,1s-100t relé utgang 24-240V AC/DC 8A - RE17RMJU

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,1...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480552748

Elnummer

4172518

Leverandørens varenummer

RE17RMJU

Typebeskrivelse

RE17RMJU

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,1...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

12...12 V

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

Ja

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

Ja

Funksjon frakoblingsviskende:

Ja

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

Ja

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

Ja

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

Ja

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

12...12 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

1

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RE17 serien er en kompakt serie tidsreléer for enkel montering på en DIN-skinne i en tavle.
Med en bredde på bare 17,5 mm. bruker den minimalt av den verdifulle plassen i tavlen og tidsreléets utforming gjør at det kan plasseres bak en avdekking i tavlefronten såfremt dette ønskes.
Det transparente frontdekselet beskytter tidsreléet mot støv og smuss og det er mulig å låse det for å beskytte mot utilsiktet justering av tidsreléet.

RE17RMJU er en multifunksjonstidsrelé med 7 forskjellige tidsreléfunksjoner.
Tidsreléet forsynes med enten 12V AC eller DC.
Den maksimale belastning på kontaktsettet er 8A.

RE17RMJU har 7 forskjellige tidsreléfunksjoner som beskrives nedenfor
A: Forsinket innkobling ved spenningssetting på tidsreléet
H: Justerbar puls (one-shot) når tidsreléet spenningsettes
B Justerbar puls (one-shot) som aktiveres med kontrollinngangen Y1
C: Forsinket utkobling som aktiveres når spenningen fjernes fra kontrollinngangen Y1
Di: Symmetrisk blink (puls-pause) som starter med en puls
Ac: Forsinket innkobling og forsinket utkobling som aktiveres med kontrollinngangen Y1
Bw: Justerbar puls som aktiveres ved både positiv og negativ flanke på kontrollinngangen Y1

Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 valgte tidsområdene.

RE17RMJU har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer

Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen