Schneider Electric - Tidsrelé multifunksjon med NFC programmering 1s-999t 2 C/O 8A 24-240V AC/DC - RENF22R2MMW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,1...3600000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Time
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480936203
Elnummer
4174290
Leverandørens varenummer
RENF22R2MMW
Typebeskrivelse
RENF22R2MMW
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,1...3600000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
Ja
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
Ja
Fjernbetjening mulig:
Ja
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
1
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
Den unike kloningsfunksjonen gjør at programmering fra en timer lett kan kopieres over på andre timere. Det er også mulig å beskytte timeren mot uønsket programmering ved hjelp av en 4 siffret kode, det er også mulig å spare oppsettet til senere bruk.
Timeren programmeres enkelt med en android telefon med NFC via app'en Zelio NFC som hentes gratis i Google Play. OBS: DET ER IKKE MULIG Å PROGRAMMERE TIMEREN MED EN IPHONE DA APPLE IKKE STØTTER NFC.


