Schneider Electric - Timeteller for Ø22 mm hull 0..9999,9 timer uten nullstilling 12-24V AC/DC - XB5DSB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse - Digital
Telleområde - 9999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110102550
Elnummer
4303836
Leverandørens varenummer
XB5DSB
Typebeskrivelse
XB5DSB
Monteringsmetode:
Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse:
Digital
Telleområde:
9999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
5
Frekvensområde inngående spenning:
50...60 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsdybde:
60 mm
Frontplate bredde:
30 mm
Frontplate høyde:
30 mm
Utsparingsdiameter:
22,5 mm
Montering til maks veggtykkelse:
6 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


