Schneider Electric - Timeteller for Ø22 mm hull 0..9999,9 timer uten nullstilling 230-240VAC 50Hz - XB5DSM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Timeteller for Ø22 mm hull 0..9999,9 timer uten nullstilling 230-240VAC 50Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Til montering på vegg og i fronttavle

  • Modell / utførelse - Digital

  • Telleområde - 9999 h

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Primærspenningsområde - 230...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110102642

Elnummer

4303838

Leverandørens varenummer

XB5DSM

Typebeskrivelse

XB5DSM

Monteringsmetode:

Til montering på vegg og i fronttavle

Modell / utførelse:

Digital

Telleområde:

9999 h

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Primærspenningsområde:

230...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Driftsindikering:

Ja

Antall tegn:

5

Frekvensområde inngående spenning:

50...50 Hz

Driftstype:

Nettsynkron

Gangnøyaktighet per dag:

0 s

Bredde:

30 mm

Høyde:

30 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

60 mm

Frontplate bredde:

30 mm

Frontplate høyde:

30 mm

Utsparingsdiameter:

22,5 mm

Montering til maks veggtykkelse:

6 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Timeteller 0-9999,9 230-240 v