Schneider Electric - Timeteller for Ø22 mm hull 0..9999,9 timer uten nullstilling 120VAC - XB5DSG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse - Digital
Telleområde - 0 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 120...120 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110102635
Elnummer
4303837
Leverandørens varenummer
XB5DSG
Typebeskrivelse
XB5DSG
Monteringsmetode:
Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse:
Digital
Telleområde:
0 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
120...120 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
5
Frekvensområde inngående spenning:
50...60 Hz
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
60 s
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
30
Innbyggingsdybde:
60 mm
Frontplate bredde:
30 mm
Frontplate høyde:
30 mm
Utsparingsdiameter:
22 mm
Montering til maks veggtykkelse:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X