Schneider Electric - TM2DRA8RT I/O utv. 8 ut relè. skru - TM2DRA8RT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Type matespenning - AC/DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3595863995930
Elnummer
4502099
Leverandørens varenummer
TM2DRA8RT
Typebeskrivelse
4502099
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Type matespenning:
AC/DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
7 mA
Tillatt spenning ved inngang:
20,4...28,8 V
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Relé
Utgangsstrøm:
7 A
Tillatt spenning ved utgang:
24...240 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...10 ms
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
27,3 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
84,6 mm