Schneider Electric - Topp/bunnpl. PrismaSeT G 300mm LVS01039 - LVS01039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 290 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 195 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481884107
Elnummer
2442312
Leverandørens varenummer
LVS01039
Typebeskrivelse
2442312
Bredde:
290 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
195 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


