Schneider Electric - Topp/Bunnplater PrismaSeT G I LVS08372 - LVS08372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 295 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 230 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481877246
Elnummer
2443120
Leverandørens varenummer
LVS08372
Typebeskrivelse
LVS08372
Bredde:
295 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
230 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


