Schneider Electric - Topplate IP30 PrismaSeT P B80 LVS08638 - LVS08638

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Topplate IP30 PrismaSeT P B80 LVS08638

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481877529

Elnummer

2443187

Leverandørens varenummer

LVS08638

Typebeskrivelse

LVS08638

Bredde:

800 mm

Dybde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Hvit

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9003

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topplate IP30 for PrismaSeT P tavlesystem -bredde 800mm dybde 600mm-farge RAL 9003