Schneider Electric - Topplate IP55 PrismaSeT P B65 LVS08656 - LVS08656

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Topplate IP55 PrismaSeT P B65 LVS08656

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 650 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481877550

Elnummer

2443190

Leverandørens varenummer

LVS08656

Typebeskrivelse

LVS08656

Bredde:

650 mm

Dybde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Hvit

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9003

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.