Schneider Electric - Topplate m/plastflens-B600-IP LVS08880 - LVS08880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 590 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 195 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481879486
Elnummer
2443286
Leverandørens varenummer
LVS08880
Typebeskrivelse
2443286
Bredde:
590 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
195 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


