Schneider Electric - Torx skrue T30 (M6x10) - Pakke a 50 stk - NSYSPM6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Torx skrue T30 (M6x10) - Pakke a 50 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Rundhode, flat

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde til underkant hode - 10 mm

  • Sportype - Torx

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480146763

Elnummer

2495295

Leverandørens varenummer

NSYSPM6

Typebeskrivelse

NSYSPM6

Materiale:

Stål

Hodeform:

Rundhode, flat

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde til underkant hode:

10 mm

Sportype:

Torx

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Senkhode:

nei

Gjengelengde:

10 mm

Helgjenget:

Ja

Gjengestigning:

1 mm

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

12 mm

Hodehøyde:

4,6 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

Ja

Selvlåsende:

nei

Farge:

Sink

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.