Schneider Electric - Torx skrue T40 (M8x16) - uten skive - Pakke a 100 stk - NSYST40M8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 16 mm
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480146800
Elnummer
2495325
Leverandørens varenummer
NSYST40M8
Typebeskrivelse
NSYST40M8
Materiale:
Stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
16 mm
Sportype:
Torx
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.